Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, TNC-Stecker auf UHF-Buchse, gerade, 0405086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, TNC-Stecker auf UHF-Buchse, gerade, 0405086
Koaxial-Adapter, 50 Ω, TNC-Stecker auf UHF-Buchse, gerade, 0405086
Artikel-Nr.:
     4502-78F2631
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0405086
EAN/GTIN:
     4011376704672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
Adapter UHF
Adapter, TNC-Stecker auf UHF-Kupplung
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
UHF-Buchse
Steckverbinder:
TNC-Stecker
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0251 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: UHF Adapter, UHF Steckverbinder, tnc steckverbinder bkl, uhf steckverbinder, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 8,08*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,09*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 9,38*
7 Tage
64
€ 6,99*
ab € 12,49*
€ 17,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.