Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf SMB-Stecker, gerade, 0411046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf SMB-Stecker, gerade, 0411046
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf SMB-Stecker, gerade, 0411046
Artikel-Nr.:
     4502-78F2650
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0411046
EAN/GTIN:
     4011376715838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter SMB
Adapter, 409042, BKL Electronic Adapter, SMB-Stecker auf SMA-Stecker, 50 Ω, Teflon-Isolation, vergoldet. Technische Daten * Bauform: gerade* Impedanz: 50 Ω * Steckverbinder: SMB-Stecker
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
SMB-Stecker
Steckverbinder:
SMA-Stecker
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMB Adapter, SMB Steckverbinder, adapter sma, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 7,02*
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 7,03*
1 Tag
264
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.