Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, FME-Stecker auf TNC-Stecker, gerade, 0412006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, FME-Stecker auf TNC-Stecker, gerade, 0412006
Koaxial-Adapter, 50 Ω, FME-Stecker auf TNC-Stecker, gerade, 0412006
Artikel-Nr.:
     4502-78F2651
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0412006
EAN/GTIN:
     4011376703354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
Adapter, TNC-Stecker auf FME-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.016 kg
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
TNC-Stecker
Steckverbinder:
FME-Stecker
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter tnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,47*
1
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 4,18*
2 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,51*
7 Tage
30
1
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 347,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.