Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf FME-Stecker, gerade, 0412009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf FME-Stecker, gerade, 0412009
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf FME-Stecker, gerade, 0412009
Artikel-Nr.:
     4502-78F2653
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0412009
EAN/GTIN:
     4011376703408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
HF-Adapter, FME-Stecker auf SMA-Stecker, 50 Ohm, Dielektrikum Delrin.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
FME-Stecker
Steckverbinder:
SMA-Stecker
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter sma, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,88*
1
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,45*
1 Tag
257
1
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,10*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 4,93*
€ 7,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.