| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-78F2659 Herst.-Nr.: 0419101 EAN/GTIN: 4011376705471 |
| | |
|
| | |
| SMA-Reverse/Standard Adapter 50 Ohm, verg. Ausf., Teflon-Isol., SMA-Reverse-Stecker auf SMA-Buchse Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade | Impedanz: | 50 Ω | Steckverbinder (Ausgang): | SMA-Buchse | Steckverbinder: | SMA-Stecker | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,80* | € 7,65* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,85* | € 7,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,21* | € 8,16* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,60* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|