Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, 1,5/3,5-Stecker auf 3,5-Buchse, gerade, 100025573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, 1,5/3,5-Stecker auf 3,5-Buchse, gerade, 100025573
Koaxial-Adapter, 50 Ω, 1,5/3,5-Stecker auf 3,5-Buchse, gerade, 100025573
Artikel-Nr.:
     4502-78F306
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025573
EAN/GTIN:
     4099889850079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Adapter, J01483A0002, Telegaertner Kabelübergangsadapter 50 Om 1,5-3,5 Stecker.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
3,5-Buchse
Steckverbinder:
1,5/3,5-Stecker
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.