Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Tapper (f), 8 dB, 698-960/1710-2700 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N Tapper (f), 8 dB, 698-960/1710-2700 MHz
N Tapper (f), 8 dB, 698-960/1710-2700 MHz
Artikel-Nr.:
     4502-78F319
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024299
EAN/GTIN:
     4099889854688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Koaxialsteckverbinder
Koaxial-Steckverbindungen
N Tapper, J01029A0013, Telegärtner N Tapper (f), 8 dB, 698-960/1710-2700 MHz, -161 dBc.
Weitere Informationen:
Dämpfung:
8 dB
Impedanz:
50 Ω
Leistung:
200 W
max. Frequenz:
2.7 GHz
Steckverbinder:
N
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tapper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,39*
€ 49,59*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,44*
€ 49,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,69*
€ 53,48*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 66,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.