| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-78F3318 Herst.-Nr.: RFNA4PCCF EAN/GTIN: 4099891617578 |
| | |
|
| | |
| Radiofrequenz-Steckverbinder, RFNA4PCCF, Bulgin Das Sortiment an Hochfrequenz-Steckverbindern (RF) bietet optimierte Lösungen für eine Vielzahl von Signalen auf verschiedenen Frequenzniveaus mit geringen Verlusten. Dieser Steckverbinder wurde speziell für den Betrieb mit Koaxialkabeln bei mehreren Gigahertz entwickelt und bietet Schutz und eine Standardabschirmung mit koaxialer Hardware. Diese hochwertigen HF-Steckverbinder mit 1,85-mm-Schnittstelle (V-Steckverbinder, V-Typ) werden mit Berylliumkupferkontakten und einem Steckverbindergehäuse aus Edelstahl hergestellt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bauform: | gerade | Impedanz: | 50 Ω | Kontaktmaterial: | Beryllium-Kupfer | Steckverbinder: | N | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker |
| | |
| |