Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, UHF-STECKER AIRCELL 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHF Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, UHF-STECKER AIRCELL 7
UHF Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, UHF-STECKER AIRCELL 7
Artikel-Nr.:
     4502-78F347
Hersteller:
     SSB-Electronic
Herst.-Nr.:
     UHF-STECKER AIRCELL 7
EAN/GTIN:
     4099889831757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Koaxialsteckverbinder
Koaxial-Steckverbindungen
Koaxial-Stecker Serie UHF Typ SSB 7. Steckerhülse und Innenleiter werden mit der optimalen Andruckkraft kontaktiert und bilden eine dauerhafte, gasdichte und damit nicht korrosive Verbindung. Technische Merkmale (Typ, Anschluss, für Kabeltyp): 7390, Lötanschluss, Aircell 7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
UHF
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.