Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, MMCX-Stecker (abgewinkelt) auf MMCX-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, MMCX-Stecker (abgewinkelt) auf MMCX-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, R
Koaxialkabel, MMCX-Stecker (abgewinkelt) auf MMCX-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, R
Artikel-Nr.:
     4502-78F5052
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     65502410315301
EAN/GTIN:
     4099889382747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Koaxialkabel, MMCX-Stecker (abgewinkelt) auf MMCX-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, RG-174/U, Tülle schwarz, 152.4 mm, 65502410315301
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
MMCX-Stecker (abgewinkelt)
Anschluss (2):
MMCX-Stecker (abgewinkelt)
Farbe der Isolation:
weiß
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
RG-174/U
Kabellänge:
152.4 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.003838 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.