Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 4 mm Steckerstift auf BNC-Stecker, gerade, 100023665


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koaxial-Adapter, 4 mm Steckerstift auf BNC-Stecker, gerade, 100023665
Koaxial-Adapter, 4 mm Steckerstift auf BNC-Stecker, gerade, 100023665
Koaxial-Adapter, 4 mm Steckerstift auf BNC-Stecker, gerade, 100023665
Artikel-Nr.:
     4502-78F989
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023665
EAN/GTIN:
     4018359107437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Koaxial-Adapter, J01008A0628, Telegärtner BNC-Stecker auf 4 mm Steckerstift Die Serie BNC umfasst die am häufigsten verwendeten koaxialen Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 4 GHz eingesetzt werden. Sie verfügen über einen Bajonettverschluss und werden in den Ausführungen mit 50 Ω und 75 Ω Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie BNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie BNC werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt. EIGENSCHAFTEN * BNC-Bananenstecker * Kontaktstiftdurchmesser 4 mm * Max. Frequenz 4 GHz Technische Daten * Bauform: gerade
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Stecker
Steckverbinder:
4 mm Steckerstift
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0131 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 14,57*
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 15,68*
€ 8,95*
ab € 12,29*
€ 17,51*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 17,69*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 25,71*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.