Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 67.9428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 67.9428
Adapter, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 67.9428
Adapter, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 67.9428
Artikel-Nr.:
     4502-78F9936
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9428
EAN/GTIN:
     4099891760380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
stäubli adapter bnc
adapter bnc
Adapter, 679428, Stäubli Electrical Connectors Berührungsgeschütztes leeres BNC-Gehäuse für individuelle Anwendungen. Der Anschluss der Bauteile im Gehäuse erfolgt durch Löten. Durch die BNC-Steckverbinder lassen sich diese Gehäuse problemlos zwischenschalten, z. B. durch direktes Stecken auf eine Oszilloskop-Eingangsbuchse oder als Zwischenstücke von BNC-Leitungen. Die Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder sind aus vergoldetem Messing.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Stecker
Steckverbinder:
BNC-Stecker
Gewicht:
0.0222 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 28,89*
€ 6,90*
ab € 18,58*
€ 29,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.