Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, RP-SMA-Buchse (gerade) auf RP-SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, LMR 195,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koaxialkabel, RP-SMA-Buchse (gerade) auf RP-SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, LMR 195,
Koaxialkabel, RP-SMA-Buchse (gerade) auf RP-SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, LMR 195,
Artikel-Nr.:
     4502-79F1391
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51675
EAN/GTIN:
     4040849516757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Antennen-Verlängerungskabel, 51675, Goobay WLAN-Antennenverlängerungskabel, ideal geeignet für gängige WiFi-Router und WLAN-Antennen mit RP-SMA-Anschlüssen. Features * Hohe Flexibilität mit dem Verlängerungskabel, um den Standort Ihrer Antenne zu ändern oder Ihre WLAN-Reichweite zu optimieren * Hochfrequenz (HF)-Kabel mit geringer, optimierter Dämpfung (2,4 GHz und 5 GHz) * Verlustarmes Koaxialkabel LMR 195 mit optimiertem Wellenwiderstand von 50 Ohm * Bestens geeignet für gängige WiFi-Router und WLAN-Antennen mit RP-SMA-Anschlüssen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RP-SMA-Buchse (gerade)
Anschluss (2):
RP-SMA-Stecker (gerade)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
LMR 195
Kabellänge:
1 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: R-SMA Kabel, RP-SMA Kabel, SMA Steckverbinder, antennen-verlängerungskabel rp-sma, antennen verlängerungskabel, antennen-verlängerungskabel 1,0 m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung, HF-Anschlusskabel, HF-Anschlussleitung, HF-Verbindungskabel, HF-Verbindungsleitung, WLAN-Antennen-Verlängerungskabel, WLAN-Antennen-Verlängerungsleitung, WLAN-Verbindungskabel, WLAN-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2404
€ 9,90*
ab € 3,68*
€ 5,53*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,54*
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 10,29*
3 Tage
50
€ 10,00*
ab € 7,16*
€ 10,35*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,70*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.