Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, BNC-Stecker (abgewinkelt) auf BNC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, RG-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, BNC-Stecker (abgewinkelt) auf BNC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, RG-
Koaxialkabel, BNC-Stecker (abgewinkelt) auf BNC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, RG-
Artikel-Nr.:
     4502-79F2200
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401240
EAN/GTIN:
     4099891087760
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Koaxial-Verbindungsleitungen Typ BNC/SS-2W. Mit zwei Winkelsteckern der Serie BNC, jeweils mit Kabeltülle und entsprechendem Kabeltyp; Ausführung: 50 Ohm Kabeltyp RG 58 C/U. Typ: SS-2W5/050, 0,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
BNC-Stecker (abgewinkelt)
Anschluss (2):
BNC-Stecker (abgewinkelt)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
RG-58C/U
Kabellänge:
500 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.06485 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.