| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-79F399 Herst.-Nr.: SMBM-SMBM17405 EAN/GTIN: 4099891760342 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koaxialkabel, SMBM-SMBM17405, Mueller Electric Das SMBM-SMBM174-05 ist ein Koaxialkabel mit SMB-Stecker auf SMB-Stecker, R-316-Kabel, verlustarmes Hochfrequenzkabel mit einem Wellenwiderstand von 50 Ohm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss (1): | SMB-Stecker (gerade) | Anschluss (2): | SMB-Stecker (gerade) | Farbe der Isolation: | schwarz | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Impedanz: | 50 Ω | Kabel: | RG-174 | Kabellänge: | 0.5 m | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |