Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinter-Wärmeleitrohr, QY-SHP-D6-300SA, Wärmeleitrohre, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sinter-Wärmeleitrohr, QY-SHP-D6-300SA, Wärmeleitrohre, 300 mm
Sinter-Wärmeleitrohr, QY-SHP-D6-300SA, Wärmeleitrohre, 300 mm
Artikel-Nr.:
     4502-80B264
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QY-SHP-D6-300SA
EAN/GTIN:
     4099889477719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitrohr
Sinter-Wärmeleitrohre Typ Quick-Cool QY-SHP-D. Durch spezielles Kapillarsystem, auch entgegen der Gravitation Wärme verschiebbar, geeignet für Temperaturen bis max. +250 °C. Wärmewiderstand bei Durchmesser 6,0/8,
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
300 mm
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Heat Pipe, Wärmerohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 22,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,25*
€ 22,61*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 26,36*
€ 36,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.