Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühllamelle, 1,2 K/W, Aluminium, 56 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kühllamelle, 1,2 K/W, Aluminium, 56 mm
Kühllamelle, 1,2 K/W, Aluminium, 56 mm
Kühllamelle, 1,2 K/W, Aluminium, 56 mm
Artikel-Nr.:
     4502-80B274
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QV-FI-130-10-6C
EAN/GTIN:
     4099889477306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlsystem
Heat Sink
Kühllamellen Typ QV-FI-130-10. Mit 10 Bohrungen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Zwangsbelüftung
Zubehörart:
Kühllamelle
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.