Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühllamelle, Aluminium, 56 mm, 130 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kühllamelle, Aluminium, 56 mm, 130 mm
Kühllamelle, Aluminium, 56 mm, 130 mm
Kühllamelle, Aluminium, 56 mm, 130 mm
Artikel-Nr.:
     4502-80B276
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QV-FI-130-10-8C
EAN/GTIN:
     4099889477313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlsystem
Heat Sink
Kühllamellen Typ QV-FI-130-10. Mit 10 Bohrungen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Zwangsbelüftung
Zubehörart:
Kühllamelle
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.