Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste WLP 500, silikonhaltig, Dose mit 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitpaste WLP 500, silikonhaltig, Dose mit 500g
Wärmeleitpaste WLP 500, silikonhaltig, Dose mit 500g
Wärmeleitpaste WLP 500, silikonhaltig, Dose mit 500g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-80B510
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10067414
EAN/GTIN:
     4099889477764
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 500g
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste fischer elektronik
Silikonhaltige Wärmeleitpaste von Fischer WLP 500 Zur Verringerung des Wärmeübergangswiderstandes zwischen Halbleiter und Kühlkörper. Die Paste ist nicht entflammbar und im Wasser unlöslich. Zusammensetzung: Silikonöl, anorganische Füllstoffe Farbe: weiß Dichte: 1,1 g/cm³ Wärmeleitfähigkeit: 0,61 W/mK Widerstand: spez. 10^12 Ohm/cm Tropfpunkt: 260 °C Wärmefestigkeit: kein Ausbluten in 4,0 h bei 200 °C Betriebstemperatur: - 70 bis +250 °C Inhalt: 500g
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Verpackung:
Dose
Wärmeleitfähigkeit:
0,61 W/mK
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5526 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Paste, Lötzubehör, Leiterplattenherstellungs-Zubehör, Platinenherstellungszubehör, Steckkartenherstellungs-Zubehör, Wärmeleitsystem, Wärmeleitsystem-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.