Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Indikator, 40 bis 82 °C, TK100S10010000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatur-Indikator, 40 bis 82 °C, TK100S10010000
Temperatur-Indikator, 40 bis 82 °C, TK100S10010000
Artikel-Nr.:
     4502-80B5500
Hersteller:
     Kager
Herst.-Nr.:
     TK100S10010000
EAN/GTIN:
     4099891470944
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Lieferung als Haftträgerkarten mit 10 Streifen, Temperatur-Indikatoren Typ Kager TK. Einsetzbar als irreversible Farbwechsel-Temperaturanzeige; Messtoleranz: bis 100 °C ±1,0 °C, über 100 °C ±1,0 %. Ihre Funktion wird auch beim Kontakt mit Öl, Wasser oder Dampf nicht beeinflusst. Die Farbindikatoren sind ideal geeignet bei Anwendungen, für die andere Farbwechseltemperatur-Indikationsmethoden wie Kreide, Farben, Tabletten nicht in Frage kommen. Aufkleberfarbe: gelb. Vertikale Messstreifen mit 10 Mehrbereichsfeldern Typ V1. Selbstklebend; Streifengröße: 54 x 18 mm, Typ: V1A, 40–43–46–49–54–60–66–71–77–82 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatur-Indikator
max. Temperatur:
82 °C
min. Temperatur:
40 °C
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessstreifen, temperatur messstreifen, messstreifen temperatur, Messtechnik, Measurement Technology, Temperaturindikator, Thermoindikator, Wärmeindikator, Thermomessstreifen, Wärmemessstreifen, Temperaturmesspunkt, Thermomesspunkt, Wärmemesspunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.