| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-80B554 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: P12 VERPACKT 1G EAN/GTIN: 4099889477931 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wärmeleitpasten Typ P12. Elektrisch isolierende Wärmeleitpaste, silikonhaltig; Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,81 W/mK, Durchschlagsfestigkeit: ca. 20 kV/mm², Farbe: weiß, Einsatzbereich: –40 bis +200 °C. Typ: P12, Spritze mit 1,0 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 g | max. Temperatur: | 200 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Verpackung: | Spritze | Wärmeleitfähigkeit: | 0,81 W/mK | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Paste, Lötzubehör, Leiterplattenherstellungs-Zubehör, Platinenherstellungszubehör, Steckkartenherstellungs-Zubehör, Wärmeleitsystem, Wärmeleitsystem-Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |