|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-80B5542 Herst.-Nr.: TK100SC050200 EAN/GTIN: 4099891471019 |
| | | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Lieferung als Hefte mit 10 Messpunkten, Temperatur-Indikatoren Typ Kager TK. Einsetzbar als irreversible Farbwechsel-Temperaturanzeige; Messtoleranz: bis 100 °C ±1,0 °C, über 100 °C ±1,0 %. Ihre Funktion wird auch beim Kontakt mit Öl, Wasser oder Dampf nicht beeinflusst. Die Farbindikatoren sind ideal geeignet bei Anwendungen, für die andere Farbwechseltemperatur-Indikationsmethoden wie Kreide, Farben, Tabletten nicht in Frage kommen. Aufkleberfarbe: gelb. Messpunkte mit 5 Mehrbereichsfeldern Typ M5. Selbstklebend; Größe: 15 mm Durchmesser, Typ: U5B, 60–66–71–77–82 °C Weitere Informationen:  |  | max. Temperatur: | 82 °C | min. Temperatur: | 60 °C | Produkt-Art: | Temperatur-Indikator | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.00532 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Temperaturindikator, Thermoindikator, Wärmeindikator, Temperaturmesspunkt, Thermomesspunkt, Wärmemesspunkt |
|  |  |
| |