| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-80B823 Herst.-Nr.: 4937 EAN/GTIN: 4099891758882 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filtereinsatz, 4937, HEYCO Der 4937 ist ein Filtereinsatz mit mehreren Verriegelungsstufen für Plattenstärken bis zu 3,2 mm und Befestigungslochdurchmesser von 12,7 mm bis 76,2 mm. Dieses Produkt ermöglicht den Durchgang von Luft zur Belüftung, begrenzt aber das Eindringen von Flüssigkeiten sowie von Staub und Schädlingen. Features * Der Polyurethanschaumfilter filtert Partikel mit einer Größe von 30 Mikron und mehr * Der Filter befindet sich unverlierbar im Gehäuse des Entlüftungsstopfens und benötigt keinen zusätzlichen Platz im Inneren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Entlüftungskappe | Zubehörart: | Filtereinsatz | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |