Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC, 10 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4480 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57471V2103J062


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
NTC, 10 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4480 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57471V2103J062
NTC, 10 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4480 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57471V2103J062
NTC, 10 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4480 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57471V2103J062
NTC, 10 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4480 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57471V2103J062
NTC, 10 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4480 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57471V2103J062
Artikel-Nr.:
     4502-80E5264
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57471V2103J062
EAN/GTIN:
     4099879975478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
epcos ntc
heißleiter
SMD-Heißleiter NTCs Typ TDK/Epcos B57401V.../B57411V.../B57421V.../B57471V. In Baugröße 0805, mit Nickel-Sperrschicht-Metallisierung
Weitere Informationen:
Abkühlzeitkonstante (Luft):
10 s
B-Wert bei 25/100 °C:
4480 K
Leistung:
0.21 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD 0805
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Toleranz:
±5 %
Wärmeleitwert (Luft):
0.004 W/K
Ursprungsland:
HR
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, Thermistor, Heißleiter, NTC-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 300.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.