Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masselötfahnen 0.19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Masselötfahnen 0.19"
Masselötfahnen 0.19"
Masselötfahnen 0.19"
Artikel-Nr.:
     4502-80F0146
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100020361
EAN/GTIN:
     4018359068646
Artikeldatenblatt
Lötfahne, 100020361, TELEGÄRTNE Lötfahne, aus Messing verzinnt, Durchmesser: 15,8 mm, Länge: 9,5 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
9.5 mm
Lochdurchmesser:
5.2 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,132*
€ 0,222*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,244*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1472*
€ 0,2462*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1486*
€ 0,2553*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.