Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80F0184 Herst.-Nr.: 100021190 EAN/GTIN: 4018359328092 |
| | |
|
| | |
| F80074A0001 von Telegärtner bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt F80074A0001 von Telegärtner. Die Herstellerbeschreibung für dieses Produkt lautet: STX LC-D Kupplung SM Weitere Informationen zu F80074A0001 *Stecker-Bauform: LC Duplex *Fasertyp: Singlemode *Bezeichnung: STX LWL Kupplung Technische Merkmale *Befestigungsart: Flansch *Farbe: beige *Geeignet für Faserart: Singlemode *Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex *Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex *Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade | Steckverbinder (Ausgang): | LC-Buchse | Steckverbinder: | LC-Buchse | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Adapter, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, LWL-Empfänger, Glasfasersteckverbinder, Lichtwellenleitersteckverbinder, Lichtwellenleiter-Steckverbindung, LWL-Steckverbinder, LWL-Buchse, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,93* | € 18,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,07* | € 18,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,46* | € 19,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,48* | € 19,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,57* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|