Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, 1,6/5,6-Buchse auf 1,6/5,6-Buchse, gerade, 100024382


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koaxial-Adapter, 50 Ω, 1,6/5,6-Buchse auf 1,6/5,6-Buchse, gerade, 100024382
Koaxial-Adapter, 50 Ω, 1,6/5,6-Buchse auf 1,6/5,6-Buchse, gerade, 100024382
Koaxial-Adapter, 50 Ω, 1,6/5,6-Buchse auf 1,6/5,6-Buchse, gerade, 100024382
Artikel-Nr.:
     4502-80F1450
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024382
EAN/GTIN:
     4018359117009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Koaxial-Adapter, J01074B1705, Telegärtner 1,6/5,6-Buchse auf 1,6/5,6-Buchse Die Steckverbindungen der Serie 1.6/5.6 werden mit drei verschiedenen Kupplungsarten angeboten: Schnapptechnik gewährleistet eine schnelle aber sichere Verbindung, Schraubtechnik garantiert Vibrationsbeständigkeit, Einschubtechnik geeignet für geringe Steck- und Ziehkräfte. Die Anschlussbuchse ist passend für alle drei Kupplungsarten. EIGENSCHAFTEN * 1,6/5,6 (f-f) * Einbaumaß Z32 Technische Daten * Bauform: gerade * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
1,6/5,6-Buchse
Steckverbinder:
1,6/5,6-Buchse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,16*
€ 10,33*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 10,34*
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 11,17*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 11,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,90*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.