Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7/16 Stecker 50 Ω, UT-250, Löt/Löt, gerade, 100024412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7/16 Stecker 50 Ω, UT-250, Löt/Löt, gerade, 100024412
7/16 Stecker 50 Ω, UT-250, Löt/Löt, gerade, 100024412
Artikel-Nr.:
     4502-80F1470
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024412
EAN/GTIN:
     4018359352776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Koaxialsteckverbinder, J01120B0083, Telegärtner 7-16 Kabelstecker G9 (UT-250) Dieses Produkt ist ein sehr beliebter Koaxialstecker für den Einsatz in Mobilfunkgeräten. Es ist ein größerer wetterfester Präzisionsstecker, der mit einer Gewindekupplung geliefert wird. Je nach Ausführung kann dieser Steckverbinder bis zu 7,5 GHz verwendet werden. Er ermöglicht auch die Übertragung hoher Leistungen im Hochfrequenzbereich in Koaxialleitungen. Technische Daten * Ausführung: Stecker * Steckverbindertyp: 7/16 * Kabeltyp: UT-250 * Anschlussart: Löt/Löt * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
UT-250
Kontaktanschluss:
Löt/Löt
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
7/16
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, 7/16 din steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,91*
€ 23,41*
€ 4,00*
ab € 16,46*
€ 23,46*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,15*
€ 23,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,82*
€ 24,65*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 36,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.