Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7/16 Buchse 50 Ω, gerade, 100024495


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7/16 Buchse 50 Ω, gerade, 100024495
7/16 Buchse 50 Ω, gerade, 100024495
Artikel-Nr.:
     4502-80F1505
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024495
EAN/GTIN:
     4018359118969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
Flanschbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
Koaxialsteckverbinder, J01121C0721, Telegärtner 7-16 Gerätebuchse mit Lötanschluss Dieses Produkt ist ein sehr beliebter Koaxialstecker für den Einsatz in Mobilfunkgeräten. Es ist ein größerer wetterfester Präzisionsstecker, der mit einer Gewindekupplung geliefert wird. Je nach Ausführung kann dieser Steckverbinder bis zu 7,5 GHz verwendet werden. Er ermöglicht auch die Übertragung hoher Leistungen im Hochfrequenzbereich in Koaxialleitungen. Technische Daten * Ausführung: Buchse * Steckverbindertyp: 7/16 * Kabeltyp: sonstige * Anschlussart: sonstige * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
sonstige
Kontaktanschluss:
sonstige
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
7/16
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.082 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Antennenkupplung, Koax-IEC-Antennen-Kupplung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, 7/16 din steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 13,78*
€ 5,00*
ab € 10,03*
€ 13,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,75*
€ 14,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.