Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-SMA Dämpfungsglied, 20 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-SMA Dämpfungsglied, 20 dB
R-SMA Dämpfungsglied, 20 dB
Artikel-Nr.:
     4502-80F1635
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024835
EAN/GTIN:
     4018359364502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
SMA Steckverbinder
dämpfungsglied hf
R-SMA-Dämpfungsglied, 100024835, Telegärtner Der R-SMA-Stecker wird mit einer Gewindekupplung geliefert, ist vibrationsbeständig und kann bis zu 6 GHz eingesetzt werden. Die Impedanz wird auf 50 Ω geregelt.
Weitere Informationen:
Dämpfung:
20 dB
Impedanz:
50 Ω
Leistung:
2 W
max. Frequenz:
6 GHz
Steckverbinder:
R-SMA-Stecker / R-SMA-Buchse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,11*
€ 50,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,15*
€ 50,17*
€ 5,95*
ab € 37,46*
€ 50,49*
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 51,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,71*
€ 52,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.