| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80F1850 Herst.-Nr.: 100027726 EAN/GTIN: 4018359258740 |
| | |
|
| | |
| Koaxialsteckverbinder, J01700A0009, Telegärtner FME-Kabelstecker Crimp G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX) crimp/crimp Dieses Produkt ist ein Miniatur-Koaxialstecker mit Schraubkupplung. Er kann bis zu einer Frequenz von 2 GHz verwendet werden. Anwendungen für diesen Steckverbinder liegen im Bereich der mobilen Kommunikation, insbesondere in Fahrzeugen aufgrund ihrer kompakten Größe und Haltbarkeit. Technische Daten * Ausführung: Stecker * Steckverbindertyp: FME * Kabeltyp: 1.5/3.8 * Anschlussart: Crimp/Crimp * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bauform: | gerade | Impedanz: | 50 Ω | Kabelgruppe: | 1.5/3.8 | Kontaktanschluss: | Crimp/Crimp | Kontaktmaterial: | Messing | Steckverbinder: | FME | Gewicht: | 0.0085 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, crimpstecker telegärtner, crimpstecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,26* | € 3,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,44* | € 3,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,38* | € 3,77* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,57* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|