Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-80F2725 Herst.-Nr.: 100011162 EAN/GTIN: 4018359380540 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | L00836A0049 von Telegärtner bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt L00836A0049 von Telegärtner. Die Herstellerbeschreibung für dieses Produkt lautet: MPO APC female Patchkabel, gelb, E9/125 OS2, 80 m Weitere Informationen zu L00836A0049 *Polarität Typ A, Typ B und C auf Anfrage. Low Insertion Loss auf Anfrage. *Fasertyp: E9/125 OS2 *Stecker-Bauform: MPO APC female *Kabelfarbe: gelb *Gehäusefarbe: grün *Länge: 80,0 m Technische Merkmale *Anzahl der Fasern: 12 *APC-Ausführung: Ja; *Faserart: Singlemode *Flammwidrig: nach EN 50265-2-1 *Halogenfrei nach EN 50267-2-3: Ja; *Kabeltyp: Duplex *Kategorie: OS2 *Knickschutztülle: aufgesteckt *Länge: 80.0 *Mantel-Farbe: gelb *Steckverbindertyp Anschluss 1: MT/MPO *Steckverbindertyp Anschluss 2: MT/MPO Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss (1): | MT/MPO | Anschluss (2): | MT/MPO | Ausführung: | LWL-Kabel | Farbe: | gelb | Faserart: | Singlemode 9/125 µm | Kabellänge: | 80 m | Kategorie: | OS2 | Material: | Polymer | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 260,21* | € 301,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 258,63* | € 302,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 262,77* | € 304,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 258,83* | € 309,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 279,11* | € 322,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|