Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Ethernet-Kabel, Cat 5, 8-adrig, AWG 26-7, grün, 100027801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Ethernet-Kabel, Cat 5, 8-adrig, AWG 26-7, grün, 100027801
PVC Ethernet-Kabel, Cat 5, 8-adrig, AWG 26-7, grün, 100027801
Artikel-Nr.:
     4502-80F3036
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027801
EAN/GTIN:
     4018359315085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Patchkabel, L02002C0067, TELEGAERTNER Installationskabel SF/UTP Kat.5 AWG26/7 PVC, RAL 6018, 305m/1000 ft. Technische Details * Kategorie: Cat 5 * Kabel: SF/UTP * Farbe: green * Länge: 305 m * Schutzklasse:  IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Ethernet-Kabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
grün
Kategorie:
Cat 5
Material:
PVC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 0,84*
€ 1,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.