Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik BSP-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik BSP-1
Neutrik BSP-1
Artikel-Nr.:
     4502-80F5004
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     BSP-1
EAN/GTIN:
     4099889860641
Artikeldatenblatt
Farbige Stiefel, BSP-1, NEUTRIK Brauner gefärbter Stiefel.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Audio-Stecker
Zubehörart:
Farbiger boot
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,05*
5
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.