Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, NBB75DFGX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, NBB75DFGX
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, NBB75DFGX
Artikel-Nr.:
     4502-80F5059
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBB75DFGX
EAN/GTIN:
     4099889832235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
UHD - BNC Einbaubuchse, NBB75DFGX, Neutrik Der NBB75DFGX ist ein geerdeter UHD-BNC Einbaubuchse, Durchführung im antraloy beschichteten D-Gehäuse. Dieser Steckverbinder bietet niedrige Rückflussdämpfungswerte bei hohen Frequenzen, die speziell für die Übertragung hochauflösender Videosignale geeignet sind. Der maschinell bearbeitete Messing-Steckerkörper bietet eine extrem robuste und abriebfeste Verbindung über einen langen Zeitraum und ist zudem versenkt und somit gut geschützt in einem D-förmigen Gehäuse untergebracht. Features * Optimierter vergoldeter Käfigkontakt für UHD-Signale wie 4K oder 8K * Geerdete Schalttafelmontage * Farbcodierung möglich * Schweizer Antraloy-Beschichtung * Standard D-förmiges Gehäuse - bietet bündigen Einbau und Schutz vor Beschädigung * Vollständig kompatibel mit herkömmlichen BNC-Kabelanschlüssen
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Buchse
Steckverbinder:
BNC-Buchse
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 14,18*
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 14,21*
2 Tage
144
€ 14,99*
ab € 8,75*
€ 16,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.