Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
UHF Steckverbinder
>
Artikel
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, NBB75FI
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-80F5064
Hersteller:
Neutrik
Herst.-Nr.:
NBB75FI
EAN/GTIN:
4099889832280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC-Bulkhead für Schalttafelmontage, NBB75FI, Neutrik Das NBB75FI ist ein isoliertes BNC-Bulkhead für Schalttafeleinbau, Durchführung. Dieser Bulkhead bietet ein echtes 75 Ω-Design für serielle und digitale (HD & UHD) Signale. Das maschinell bearbeitete Messinggehäuse sorgt für eine extrem robuste und abriebfeste Verbindung bei langfristiger Nutzung. Features * Vergoldeter Käfig-Mittelkontakt * Isolierte Schalttafelmontage * Echtes 75-Ω-Design erfüllt die strengen HD- und UHD-Anforderungen * Extra breite Befestigungsmutter verhindert die Beschädigung des Kunststoffgewindes
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Buchse
Steckverbinder:
BNC-Buchse
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
HF Steckverbinder
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
,
adapter bnc 75ohm
,
uhf steckverbinder
,
neutrik adapter bnc
,
Adapter
,
Steckverbinderadapter
,
Steckverbinderzwischenstück
,
Übergangssteckverbinder
,
Koax-Adapter
,
Koaxial-Adapter
,
Koaxialübergangssteckverbinder
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Koaxialsteckverbinder
,
Koaxial-Steckverbindungen
,
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Koaxial-Einbaubuchse
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Koaxialbuchse
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,16*
€ 7,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 8,06*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 11,20*
Lager 102
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,34*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik NBB75DFGB Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,81*
Zubehör
Neutrik NBB75FG Koaxialstecker 75 Ohm
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,80*
Zubehör
Neutrik NBB75SI Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik
NBB75SI
ab € 6,24*
Zubehör
Neutrik NBLC75BVZ17 Drahtverbinder BNC Aluminium, Schwarz
Neutrik
NBLC75BVZ17
ab € 3,74*
Zubehör
Neutrik NBNC75BTU11 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik
NBNC75BTU11
ab € 2,38*
Zubehör
Neutrik NBTC75BFI4 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik
NBTC75BFI4
ab € 3,58*
Zubehör
Neutrik NTR-NBB75DFIB
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen