Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Kupplung, 3-polig, 0,75 mm², AWG 20, Metall, NC3FXX-EMC-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLR-Kupplung, 3-polig, 0,75 mm², AWG 20, Metall, NC3FXX-EMC-B
XLR-Kupplung, 3-polig, 0,75 mm², AWG 20, Metall, NC3FXX-EMC-B
Artikel-Nr.:
     4502-80F5105
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX-EMC-B
EAN/GTIN:
     4099889858341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
EMC-XLR Kabelstecker, NC3FXX-EMC-B, NEUTRIK Der EMC-XLR-Kabelstecker wurde entwickelt, um eine verbesserte HF-Abschirmung für kritische Anwendungen bei Live-Auftritten und Aufnahmen zu bieten, bei denen es besondere Probleme mit Funkübertragungen oder Mobiltelefonen gibt. Die runden Kondensatoren wirken als Hochpassfilter mit einer Grenzfrequenz von etwa 10 MHz. Features * Federleiste mit umlaufender Erdungsfeder, die eine genaue Verbindung zum Gegenstück herstellt * Spannzangen-Zugentlastungssystem zum sicheren Einklemmen von Kabeln * Kreiskondensator um den Kabelschirm ermöglicht eine induktionsarme Verbindung des Schirms mit dem Steckergehäuse * Robustes Zinkdruckgussgehäuse, langlebig und zuverlässig * Manschette mit Gummistopfbuchse bietet hohen Schutz gegen Biegebeanspruchung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Metall
Kabeldurchmesser:
3,5-8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
5 A
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Buchse, XLR-Kupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 20,48*
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 20,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.