Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.35 mm Winkel-Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, NYS207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.35 mm Winkel-Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, NYS207
6.35 mm Winkel-Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, NYS207
Artikel-Nr.:
     4502-80F5232
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS207
EAN/GTIN:
     4099889856460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
REAN 6.35 mm Winkel-Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, NYS207
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Winkel-Klinkenstecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,45*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,85*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 2,15*
1 Tag
142
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,79*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.