Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.35 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, NYS228C-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.35 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, NYS228C-6
6.35 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, NYS228C-6
Artikel-Nr.:
     4502-80F5239
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS228C-6
EAN/GTIN:
     4099889856538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
REAN 6.35 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, NYS228C-6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Pindurchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 144,02*
€ 180,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 161,72*
€ 207,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,23*
€ 246,6037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,70*
€ 226,933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,87*
€ 205,7153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,72*
€ 192,4468
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.