Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, NYS231BG-LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, NYS231BG-LL
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, NYS231BG-LL
Artikel-Nr.:
     4502-80F5241
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS231BG-LL
EAN/GTIN:
     4099889856552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
rean klinkenstecker 3,5mm
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
REAN 3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, NYS231BG-LL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,51*
1
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,05*
1
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,39*
1 Tag
60
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 251,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.