Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean NYS352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rean NYS352
Rean NYS352
Artikel-Nr.:
     4502-80F5245
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS352
EAN/GTIN:
     4099889857221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
REAN Rean NYS352
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
11 mm
Farbmarkierung:
schwarz
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,07*
100
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,16*
2 Tage
105
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
5
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 2,48*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.