Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Aluminium-Grundgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Aluminium-Grundgehäuse
19"-Aluminium-Grundgehäuse
Artikel-Nr.:
     4502-80H102
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     195-413-00
EAN/GTIN:
     4099889551365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
19 Zoll Gehäuse und System
19 Zoll-Gehäuse
Lieferung ohne Ausbausätze und Wandmontageset, bitte separat bestellen, 19 Zoll-Gehäusesysteme Typ Apra Vitaro 195. Bestehend aus dem Grundgehäuse und den gesondert zu bestellenden Ausbausätzen, woraus sich nach Wahl ein 19 Zoll-Gehäuse, ein Tischgehäuse 95 TE, ein Universalgehäuse oder ein Wandgehäuse ergibt, in denen 19 Zoll-Komponenten nach IEC 297-1 bzw. 297-3 eingebaut werden können; Merkmale: extrem kurze Montagezeit, schraubenlose Montage durch spezielles Laschensystem (Sicherung durch zusätzliche Schrauben ist möglich), leichte Al-Konstruktion, stapelbar, integrierte Griffschalen, aufbaubar in weniger als 60 s. Material: Aluminium, Oberfläche: lackiert, Farbe: Seitenwände lichtgrau RAL 7035, Kopf- und Bodenbleche staubgrau RAL 7037, Schutzart: IP 20, Gehäusebreite: 537 mm, Nutztiefenverringerung (mechanisch bedingt): 46 mm. Jede Gehäusevariante kann durch den gesondert zu bestellenden Wandmontageset zu einem universellen Wandgehäuse umfunktioniert werden. Grundgehäuse Typ 19-53.../54. Für den Ausbau zum 19 Zoll-, Tisch- oder Universalgehäuse. Typ: 19–5413, Grundgehäuse 3 HE, T 450 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgehäuse
Tiefe:
450 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
630-991
ab € 15,18*
Zubehör
Apra
195-053-00
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.