Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Gehäuse, (L x B x H) 122 x 120 x 91 mm, grau (RAL 7000), IP66, 0212120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 122 x 120 x 91 mm, grau (RAL 7000), IP66, 0212120
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 122 x 120 x 91 mm, grau (RAL 7000), IP66, 0212120
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 122 x 120 x 91 mm, grau (RAL 7000), IP66, 0212120
Artikel-Nr.:
     4502-80H1040
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     021212090
EAN/GTIN:
     4099891612023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Polyestergehäuse, 021212090, Rose Features * Robustes Kunststoffgehäuse für Automatisierungstechnik und Maschinenbau * Befestigungsmöglichkeiten für Tragschienen und Montageplatten * Universeller Aufbau
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Höhe:
91 mm
Länge:
122 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
7000
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.711 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, rose leergehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,12*
€ 42,98*
€ 5,00*
ab € 34,92*
€ 46,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,25*
€ 46,76*
€ 3,90*
ab € 36,17*
€ 48,01*
€ 6,90*
ab € 35,32*
€ 61,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,56*
Zubehör
Rose Systemtechnik
00100270010
ab € 29,89*
Zubehör
Rose
10011007
ab € 12,63*
Zubehör
Rose
100614210
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.