Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte für 01.081306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte für 01.081306
Montageplatte für 01.081306
Artikel-Nr.:
     4502-80H1072
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     100110030
EAN/GTIN:
     4099891570194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte, 100110030, Rose Montageplatte für 01.081306.
Weitere Informationen:
Bauform:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraube
Bohrabstand:
106 mm
Breite:
69 mm
Farbe:
metall
Höhe:
1.5 mm
Länge:
114 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Montageplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: montageplatte rose, chassisplatte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsplatte, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 5,05*
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 6,70*
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 9,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.