Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte, rechteckig, Stahl, (L x B x H) 345 x 143 x 1.5 mm, metall, für 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte, rechteckig, Stahl, (L x B x H) 345 x 143 x 1.5 mm, metall, für 01
Montageplatte, rechteckig, Stahl, (L x B x H) 345 x 143 x 1.5 mm, metall, für 01
Artikel-Nr.:
     4502-80H1080
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     100110120
EAN/GTIN:
     4099891570279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte, 100110120, Rose Montageplatte für 01.163609.
Weitere Informationen:
Bauform:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraube
Bohrabstand:
331.5 mm
Breite:
143 mm
Farbe:
metall
Geeignet für:
01.163609
Höhe:
1.5 mm
Länge:
345 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Montageplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.74 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsplatte, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,09*
€ 30,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,90*
€ 38,50*
€ 6,90*
ab € 21,33*
€ 38,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.