Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte für 02.252612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte für 02.252612
Montageplatte für 02.252612
Artikel-Nr.:
     4502-80H1118
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     100111150
EAN/GTIN:
     4099891570651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte, 100111150, Rose Montageplatte für 02.252612.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Bauform:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraube
Bohrabstand:
227 mm
Breite:
233 mm
Farbe:
metall
Höhe:
2 mm
Länge:
238 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.639 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: montageplatte rose, chassisplatte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsplatte, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.