Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat, (L x B x H) 43 x 60 x 77 mm, 01230.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat, (L x B x H) 43 x 60 x 77 mm, 01230.0-00
Hygrostat, (L x B x H) 43 x 60 x 77 mm, 01230.0-00
Hygrostat, (L x B x H) 43 x 60 x 77 mm, 01230.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H7816
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01230.0-00
EAN/GTIN:
     4099889578119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Elektronischer Schaltschrank-Hygrotherm Typ Stego ETF 012 überwacht gleichzeitig Temperatur und relative Feuchte in Schaltschränken und Gehäusen und schaltet Heizung oder Lüfter ein, Temperatur und Luftfeuchtigkeit einstellbar. Temperatur-Einstellbereich: 0 bis +60 °C Feuchtigkeits-Einstellbereich: 50 bis 90 % rF Kontaktart: Wechsler Schaltleistung: 240 VAC 10 (1,6) A, 30 VDC 0,6 A Einschaltstrom: max. 30 AAC (für 10 s) Lebensdauer VDE/UL: min. 15.000/30.000 Zyklen Gehäuse: Kunststoff, UL 94 V-0 Betriebsanzeige: LED Schutzart: IP 20 Umgebungstemperatur: - 40 bis +60 °C Montage: Clipbefestigung Maße: 77 x 60 x 43 mm Zulassungen: VDE, cULus, EAC Technische Merkmale (Typ, Betriebspannung): 01230.0-00, 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygrostat
Breite:
60 mm
Höhe:
77 mm
Länge:
43 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, hygrostat stego, gehäuse, zubehör, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermo-Hygrostat, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,95*
€ 104,19*
€ 6,90*
ab € 73,37*
€ 105,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 143,18*
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 159,83*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 171,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.