| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-80H7880 Herst.-Nr.: 01170.0-00 EAN/GTIN: 4099889578393 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltschrank-Thermostat Typ Stego FZK 011 Zur Steuerung von Heiz- und Kühlgeräten, Filterlüftern oder Signalgebern. erfasst die Umgebungstemperatur und kann über seine Sprungkontakte Ohmsche und induktive Lasten schalten. Funktionsweise: Der Einstellwert auf der Skala entspricht dem oberen Schaltpunkt (Kontakt öffnet). Der Einstellwert abzüglich Schalttemperaturdifferenz (und Toleranzen) entspricht dem unteren Schaltpunkt (Kontakt schließt). Schalttemperaturdifferenz: 5 K (-3/+2 K Toleranz) Schaltleistung Öffner: max, 250 VAC 10(4,0 A) Schaltleistung Schließer: max 250 VAC 5,0 (2,0) A Einschaltstrom: max 16 A ( 10 s) Lebensdauer: min. 100.000 Schaltzyklen, Gehäuse Kunststoff nach UL 94 V-0 Schutzart: IP 20, Maße 67 x 50 x 38 mm Zulassungen: VDE, uULus, EAC Technische Merkmale (Typ, Einstellbereich): 01170.0-00, +5,0 bis +60 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | wechsler 5-60 °C | Breite: | 38 mm | Höhe: | 67 mm | Länge: | 50 mm | Zubehörart: | Thermostat | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, stego schaltschrankthermostat, thermostat schaltschrank, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Thermostat, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Haustechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |