Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse, 100-120 VAC, 400 W/550 W, (L x B x H) 100 x 128 x 165 mm, 02700.9-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 100-120 VAC, 400 W/550 W, (L x B x H) 100 x 128 x 165 mm, 02700.9-0
Heizgebläse, 100-120 VAC, 400 W/550 W, (L x B x H) 100 x 128 x 165 mm, 02700.9-0
Artikel-Nr.:
     4502-80H7882
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02700.9-00
EAN/GTIN:
     4251823459919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Heizgebläse, 02700.9-00, STEGO Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schaltschränken und Gehäusen mit elektrischen/elektrotechnischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstörungen vermieden. Der integrierte Thermostat ermöglicht die Einstellung der gewünschten Temperatur. Features * Kompaktes Heizgerät mit PTC-Technologie * Integrierter Thermostat * Temperaturwächter * Optische Funktionsanzeige * Clip-Befestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizgebläse, 100-120 VAC, 400 W/550 W
Breite:
128 mm
Höhe:
165 mm
Länge:
100 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 316,75*
€ 381,64*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 237,36*
€ 381,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,64*
€ 454,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,58*
€ 448,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.