Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat, Öffner/Schließer, 14-122 °F/68-176 °F, (L x B x H) 50 x 46 x 67 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat, Öffner/Schließer, 14-122 °F/68-176 °F, (L x B x H) 50 x 46 x 67 mm,
Thermostat, Öffner/Schließer, 14-122 °F/68-176 °F, (L x B x H) 50 x 46 x 67 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-80H7886
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01175.0-01
EAN/GTIN:
     4251823449224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Zwillings-Thermostat, 01175.0-01, STEGO Thermostat-Öffner (NC, normally closed) und Thermostat-Schließer (NO, normally closed) in einem Gehäuse. Das Doppelthermostat schaltet im Gegensatz zu Thermostaten mit Wechselkontakt unabhängig. Dadurch können Heizungen und Kühlgeräte in verschiedenen Temperaturbereichen geschaltet werden. Features * Sprungkontakt ermöglicht unabhängiges Schalten * Temperaturen getrennt einstellbar * Hohes Schaltvermögen * Clip-Befestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Thermostat, Öffner/Schließer, 14-122 °F/68-176 °F
Breite:
46 mm
Höhe:
67 mm
Länge:
50 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, stego schaltschrankthermostat, thermostat schaltschrank, thermostat schaltschrank hutschiene, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Thermostat, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Haustechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,15*
€ 40,99*
€ 6,90*
ab € 25,75*
€ 44,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.